曜日別特売
07-641/Black/5XLB JK-641 エニグマG3 WP サーマルジャケット コミネ 04875968

07-641/Black/5XLB JK-641 エニグマG3 WP サーマルジャケット コミネ 04875968
07-641/Black/5XLB JK-641 エニグマG3 WP サーマルジャケット コミネ 04875968
07-641/Black/5XLB JK-641 エニグマG3 WP サーマルジャケット コミネ 04875968
07-641/Black/5XLB JK-641 エニグマG3 WP サーマルジャケット コミネ 04875968
07-641/Black/5XLB JK-641 エニグマG3 WP サーマルジャケット コミネ 04875968
07-641/Black/5XLB JK-641 エニグマG3 WP サーマルジャケット コミネ 04875968
07-641/Black/5XLB JK-641 エニグマG3 WP サーマルジャケット コミネ 04875968
07-641/Black/5XLB JK-641 エニグマG3 WP サーマルジャケット コミネ 04875968

JK-641 エニグマG3 WP サーマルジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ5XLB
色Black
内容量1着注文コード04875968品番07-641/Black/5XLB
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

冬の通勤・通学や配達など、日常シーンでも活躍する中綿入りジャケット。高い伸縮性を備えた透湿防水生地を使用し、動きやすさと暖かさを両立。肩・肘・胸には、身体にしなやかにフィットするENIGMA G3ソフトプロテクターを標準装備。背中には軽量で通気性に優れたハニカム構造のEVAパッドを採用。各プロテクターは着脱可能で、肩・肘プロテクターは高温/低温環境試験(Tプラス/Tマイナス)をクリア。 温度変化の影響を受けにくく、安定した衝撃吸収性を発揮。夜間の被視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。立体裁断とストレッチ生地の組み合わせにより、乗車姿勢が取りやすく、身体の動きを妨げにくい一着。

色
Black
サイズ
5XLB
胸囲(cm)
156
着丈(cm)
87.5
裾廻り(cm)
116
材質
[outshell] polyester(TPU laminate) [lining] polyester [insulation] polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です。
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています。
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする