曜日別特売
07-639/Olive/XL JK-639 エニグマG2ツアラージャケット コミネ 04876212

07-639/Olive/XL JK-639 エニグマG2ツアラージャケット コミネ 04876212
07-639/Olive/XL JK-639 エニグマG2ツアラージャケット コミネ 04876212
07-639/Olive/XL JK-639 エニグマG2ツアラージャケット コミネ 04876212
07-639/Olive/XL JK-639 エニグマG2ツアラージャケット コミネ 04876212
07-639/Olive/XL JK-639 エニグマG2ツアラージャケット コミネ 04876212
07-639/Olive/XL JK-639 エニグマG2ツアラージャケット コミネ 04876212
07-639/Olive/XL JK-639 エニグマG2ツアラージャケット コミネ 04876212
07-639/Olive/XL JK-639 エニグマG2ツアラージャケット コミネ 04876212
07-639/Olive/XL JK-639 エニグマG2ツアラージャケット コミネ 04876212
07-639/Olive/XL JK-639 エニグマG2ツアラージャケット コミネ 04876212

JK-639 エニグマG2ツアラージャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
色Olive
内容量1着注文コード04876212品番07-639/Olive/XL
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

ロングシーズン対応収納力に優れたツーリングジャケット。防風性と透湿性を兼ね備えたソフトシェル生地を使用したフード付きジャケット。胸部および腕部にワッペンの装着が可能で、カスタムを楽しめる仕様。CE規格レベル2のENIGMA G2ソフトインナープロテクターを肩・肘・胸部に、背中にはEVAパッドを備え、優れた保護機能を装備。着脱可能な保温インナーとベンチレーションによる幅広い気候への対応。収納力に優れた6つのポケットを備えた、ツーリングに適した実用性の高い一着。

色
Olive
サイズ
XL
胸囲(cm)
124
着丈(cm)
70
裾廻り(cm)
112
材質
[outshell] polyester [lining] polyester [thermal liner] polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:optional)
注意
※記載の数値は製品の外寸です。
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています。
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする