曜日別特売
07-642/Black/S JK-642 エニグマ G3 グラフェンジャケット コミネ 04877892

07-642/Black/S JK-642 エニグマ G3 グラフェンジャケット コミネ 04877892
07-642/Black/S JK-642 エニグマ G3 グラフェンジャケット コミネ 04877892
07-642/Black/S JK-642 エニグマ G3 グラフェンジャケット コミネ 04877892
07-642/Black/S JK-642 エニグマ G3 グラフェンジャケット コミネ 04877892
07-642/Black/S JK-642 エニグマ G3 グラフェンジャケット コミネ 04877892
07-642/Black/S JK-642 エニグマ G3 グラフェンジャケット コミネ 04877892
07-642/Black/S JK-642 エニグマ G3 グラフェンジャケット コミネ 04877892
07-642/Black/S JK-642 エニグマ G3 グラフェンジャケット コミネ 04877892

JK-642 エニグマ G3 グラフェンジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
色Black
内容量1着注文コード04877892品番07-642/Black/S
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

普段使いしやすいウインタージャケット。保温性に優れ、遠赤外線を吸収して蓄熱するグラフェン中綿を採用したウインタージャケット。冷たい風を受けやすい前身頃の裏地にはアルミプリント生地を採用し、外気の侵入を抑えながら体温をキープ。肩・肘・胸には、身体にしなやかにフィットする ENIGMA G3 ソフトプロテクターを標準装備。背中には軽量かつ通気性に優れたハニカム構造の EVA パッドを採用。肩・肘プロテクターは高温/低温環境試験(Tプラス/Tマイナス)をクリアし、温度変化の影響を受けにくい安定した衝撃吸収性能を発揮。乗車姿勢が取りやすい立体パターンを採用し、夜間の被視認性を高めるリフレクターを効果的に配置。冬の通勤・通学、買い物など街乗りシーンでも使いやすい一着。

色
Black
サイズ
S
胸囲(cm)
110
着丈(cm)
68
裾廻り(cm)
104
材質
[outshell] polyester [lining] polyester [insulation] polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest
注意
※記載の数値は製品の外寸です。
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています。
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする