曜日別特売
07-640/Black/L JK-640 エニグマG2ウォータープルーフウインターコート コミネ 04877928

07-640/Black/L JK-640 エニグマG2ウォータープルーフウインターコート コミネ 04877928
07-640/Black/L JK-640 エニグマG2ウォータープルーフウインターコート コミネ 04877928
07-640/Black/L JK-640 エニグマG2ウォータープルーフウインターコート コミネ 04877928
07-640/Black/L JK-640 エニグマG2ウォータープルーフウインターコート コミネ 04877928
07-640/Black/L JK-640 エニグマG2ウォータープルーフウインターコート コミネ 04877928
07-640/Black/L JK-640 エニグマG2ウォータープルーフウインターコート コミネ 04877928
07-640/Black/L JK-640 エニグマG2ウォータープルーフウインターコート コミネ 04877928
07-640/Black/L JK-640 エニグマG2ウォータープルーフウインターコート コミネ 04877928

JK-640 エニグマG2ウォータープルーフウインターコート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズL
色Black
内容量1着注文コード04877928品番07-640/Black/L
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

普段使いしやすい中綿入りウインターコート。通勤や街乗りにも取り入れやすいデザインで、ネイキッドやクラシックなど幅広い車両スタイルにマッチ。肩・肘・胸部には自然なフィット感と高い 衝撃吸収性を備えたENIGMA G2ソフトプロテクター(CEレベル2認証取得)を、背中には通気性に優れたハニカム構造のEVAパッドを装備。ウエストのドローコードや着脱可能なフードとファーにより、多彩な着こなしに対応。袖口からの冷気を軽減する袖リブや、乗車姿勢をとりやすいアクションプリーツ、背面の3Dメッシュによるムレ軽減など、ライディング時の快適性を高める機能を備えた一着。

色
Black
サイズ
L
胸囲(cm)
118
着丈(cm)
77
裾廻り(cm)
114
材質
[outshell] polyester(TPU membrane) [lining] polyester [insulation] polyester
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest(side:optional)
注意
※記載の数値は製品の外寸です。
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています。
※製品画像はスタジオでストロボを使用して撮影しております。また、お客様のモニターを通してご覧になって頂いている為、実物を蛍光灯や自然光の下でご覧になった場合と色味が異なる場合がありますので、ご理解の上ご購入頂きますようお願い致します。
※製品の仕様・価格等につきましては予告なく変更される場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする