※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120404HS PV90 チップ CNMG-HS 京セラ 04881344 CNMG120404HS PV90 チップ CNMG-HS 京セラ 04881344

チップ CNMG-HS

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード04881344 品番CNMG120404HS PV90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は65種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
PVDコーティング。鋼加工の中荒加工から仕上げ加工対応。耐熱衝撃性改善により湿式加工に安定した性能を発揮。

適合
ホルダ:PCLN型
ボーリングバー:S□□□-PCLNR/L12-□□
切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 トラスコ品番153-3177 種別ネガ 材質PV90 形状ひし形80° 被削材P(鋼)/M(ステンレス) 寸法A(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 厚さT(mm)4.76 厚さ許容差(mm)±0.13 寸法d(Φmm)5.16 寸法R(mm)0.4 切削領域中〜荒(HS) 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08505576
2008-03-18
用途:
荒削り
有限会社成起工業所 様

45Cは、とても合っていると思います。
しかし45Cを熱処理するとだいぶ持ちが悪くなるところ

対象商品:
04882333
2007-11-17
用途:
NC旋盤で部品の粗挽きに使用しています。

ケースにMADE IN KOREAと書いてあり、少し驚きましたが問題なく使用しています。弊社は小さな工場の為、大量に工具を使うわけではありませんからこの価格はお得ですね。無くなったら又注文します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする