SUNDRY(角利産業)
グルースティック クリア 15本入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04883510
品番
54200054
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
グルーガン対応、透明接着材15本で多用途DIYに対応
用途
木材・紙・ガラス・プラスチック・タイルなど簡単接着
温度(℃)
溶融接着:160~180
軟化温度(℃)
77±5
危険物の類別
非危険物
直径×長さ(mm)
7×100