日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの シール補助材料
ガスケットペースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04885624
品番
No.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。
水系流体、酸、アルカリ、塩類水溶液、アルコールなど
質量(kg)
2.5
最高使用温度(℃)
200
色
黒
仕様
油溶性接合剤に黒鉛微粒子を配合した黒色ペースト