ガスケットペースト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04885633 品番 No.5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途
接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。
水系流体、酸、アルカリ、塩類水溶液、アルコールなど
質量(kg)2.5 最高使用温度(℃)200 仕様油溶性接合剤に雲母微粒子を配合した白色ペースト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする