日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの シール補助材料
ガスケットペースト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04885642
品番
No.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。
石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、LNG、一般ガスなど
質量(kg)
2.5
最高使用温度(℃)
900
色
黒
仕様
水溶性接合剤に黒鉛微粒子を配合した黒色ペースト