- シールペースト(刷毛付) 日本バルカー 04885667

シールペースト(刷毛付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04885667 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不乾性油質の接合剤に無機充てん材と少量の溶剤を配合した薄茶色のペーストです。

用途水、空気、ガソリン、灯油、潤滑油、天然ガス、LPG、冷媒、硫化水素、炭化水素などを取り扱う接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性向上に効果があります。 仕様金属缶入り(ハケつき) 薄茶色 質量(g)800 最高使用温度(℃)300

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04885667 - 52896725 No SEALPE シールペースト(刷毛付) 日本バルカー シールペースト(刷毛付) 日本バルカー 1缶(730g) 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04885667
2017-01-31
用途:
フランジ接続のシール時補てん材として
株式会社KIC 様

以前は缶蓋にハケが付いていて使いやすかったのが良かったが、
今は缶蓋にハケがついていないのでかなり使いにくくなった。

MonotaROからの回答

恐らくリニューアル後の後継品をお届けしていると思われます。
後継品につきましてはフタの内側に刷毛をお付けしております。
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする