一般用ノンアスジョイントシート

商品レビューを投稿する
地域運賃
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04885685 品番 V#6500
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。

特性耐熱性、耐油性 厚さ(mm)0.5 材質ノンアスベスト 用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。 寸法(mm)1270×1270 温度範囲(℃)-50〜183

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする