日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの シートパッキン
一般用ノンアスジョイントシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04885728
品番
V#6500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
特性
耐熱性、耐油性
厚さ(mm)
2
材質
ノンアスベスト
用途
各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。
寸法(mm)
1270×1270
温度範囲(℃)
-50〜183
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません