高性能一般用ノンアスジョイントシート

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04885755 品番 V#6502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。
特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。

特性耐熱性、耐蒸気性 厚さ(mm)0.8 材質ノンアスベスト 用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。 寸法(mm)1270×1270 温度範囲(℃)-50〜214

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする