日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの シートパッキン
防食タイプノンアスジョイントシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
厚さ(mm)
1
注文コード
04885807
品番
V#6500AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
No.6500の防食タイプです。
特性
防食
厚さ(mm)
1
材質
ノンアスベスト
用途
ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。
寸法(mm)
1270×1270
温度範囲(℃)
-50〜183
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません