画像準備中

防食タイプノンアスジョイントシート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 厚さ(mm)3 注文コード04885834 品番V#6500AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る

No.6500の防食タイプです。

特性防食 厚さ(mm)3 材質ノンアスベスト 用途ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。 寸法(mm)1270×1270 温度範囲(℃)-50〜183

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする