日本バルカー
日本バルカーの パッキン類
日本バルカーの フランジ用中パッキン
フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04885886
品番
V#7020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。
特性
耐薬品性、耐熱性、低温特性
種別
フランジ用中パッキン
呼び径(A)
40
厚さ(mm)
1.5
使用圧力
5K
用途
耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。
温度範囲(℃)
-200〜200