※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ CPMH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
04886357
品番
CPMH090304
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,100
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
CR7025
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。