フランジ用全面パッキン(バルカロンガスケット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 04886507 品番 V#7020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。

特性耐薬品性、耐熱性、低温特性 種別フランジ用全面パッキン 呼び径(A)65 厚さ(mm)3 使用圧力5K 最大外径(mm)1270×1270 用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。 温度範囲(℃)-200〜200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする