切刃長さ(mm)9.7
逃げ角(度)11
厚さ(mm)3.18
穴の形状一部円筒穴片面70°〜90°
コーナー半径(mm)0.4
チップブレーカ片面
内接円直径(Φmm)9.525
種別ポジ
材質CR7015
形状ひし形80°
寸法A(mm)9.525
寸法T(mm)3.18
厚さ許容差(mm)±0.13
内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13
寸法d(Φmm)4.5
寸法R(mm)0.4
切削領域仕上げ〜中(HQ)
角度α(°)11
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18