日本バルカー
フランジ用中パッキン(防食タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
40
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
厚さ(mm)
3
1.5
3
使用圧力
5K
5K
10K
全48種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
04886963
品番
V#6500AC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
No.6500の防食タイプです。
用途
ステンレス鋼製の管フランジ、機器接合部、カバーなどのガスケットとして使用します。ステンレス鋼の腐食抑制が期待できます。
特性
防食
種別
フランジ用中パッキン
呼び径(A)
40
厚さ(mm)
3
使用圧力
5K
温度範囲(℃)
-50~183