MGS-2018 ねじ山修正器 O2センサー用 モノタロウ 04891547

モノタロウ

ねじ山修正器 O2センサー用

(15件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1個
注文コード
04891547
品番
MGS-2018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

排気マニホールドについているO2センサーは熱で焼き付きねじ山が崩れる場合があります。O2センサー用ねじ山修正器は取付ネジ穴の清掃に使用できる商品です。

ピッチ(mm)
1.5
差込角(mm)
9.5(3/8)
ねじ径
M18
二面幅(mm)
19
注意
※損傷したネジ山の修正には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04891547MGS-201857553537-MGS-2018 ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼 モノタロウ 57553537ねじ山修正器 O2センサー用 クロムバナジウム鋼モノタロウ1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04891547
2019-08-22
用途: 自動車 W211 E500 のO2センサー交換時
製造業

差込角9.5mm [3/8"] なので小型ラチェットハンドルが使えで狭い場所で便利です。ネジ部は先端のテーパーが無いので慎重に手でねじ込みました。

対象商品 : 04891547
2018-02-03
用途: 自動車修理
みずほオート自動車・二輪車・自転車関連業

O2センサーレンチを購入する時に、ついでに購入しました。あると安心です。

対象商品 : 04891547
2017-09-07
用途: ねじ山修正

せまいところでも使いやすくてよいですが、ねじ山がちょっと弱そうな感じ

1が参考にしています
対象商品 : 04891547
2017-05-12
用途: O2センサーねじ山の直しです

あまりにも値段が安いので
ねじ山が合うかと思いましたが
ばっちり合いました!!
商品の届けも早く助かりました

対象商品 : 04891547
2017-04-26
用途: O2センサー取り換え時
BodyShop ASUKA

ねじ山修正器なので、タップのようにはいかないだろうと思いつつも購入。
思った通りで、材質的にもさほど強度はなく、かじったような傷が修正器につきました。
まあ、使い捨てくらいの気持ちで使用するにはありかと、思います。

1が参考にしています
2017-11-14
用途: O2センサー交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

O2センサー交換時のメスネジ修正に使用し、すぐにタップのネジ山がつぶれました。かなりネジ山は弱いので、引っ掛かりがある程度の修正にしか使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 04891547
2016-10-20
用途: ネジ山修正

材質に問題が有ると思います。1回の使い捨てと考えれば価値は有るかもしれないけどぉ・・

対象商品 : 04891547
2015-10-04
用途: センサー脱着時に折れた為山がつぶれセンサーが入らない為使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

表示どうりに切り込むのではなくねじ山を修正する商品ですね。最初は入らない為縦溝をヤスリで入れたら何となく入り取り付けれました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気系統用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする