28388 スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ 好川産業 04894832

28388 スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ 好川産業 04894832
28388 スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ 好川産業 04894832
28388 スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ 好川産業 04894832
28388 スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ 好川産業 04894832
28388 スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ 好川産業 04894832
28388 スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ 好川産業 04894832

スモールローラー グリーンオリーブ 無泡タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
毛丈(mm)13
寸法(inch)6
内容量1本注文コード04894832品番28388
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

「ブラックオリーブ」とは異なる繊維を混紡し、より柔らかい質感になりました。凹凸部にも塗りやすく、屋根の塗装などにおすすめ!
マイクロファイバー繊維と従来の繊維を混紡した、高性能塗装ローラー
マイクロファイバー単体タイプに比べて耐久性と膜厚を確保
飛散を抑えながら塗料の含み・吐き出し性能に優れ、無泡タイプなので美しい仕上がりに
「グリーンオリーブ」は、プロの現場にも対応する塗装用ローラー!

用途
塗装用、塗装内装用品塗装、内装用品、ペイントローラー、塗料、スモールローラー、無泡ローラー、マイクロファイバー、塗装ローラー、外壁塗装、内装塗装、水性塗料、溶剤塗料、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン、ブラックオリーブ、塗装ローラー、6インチ、4インチ、毛丈20mm、マイクロファイバー混紡、好川産業、飛散防止、高耐久、無泡タイプ、水性、溶剤、
毛丈(mm)
13
寸法(inch)
6
サイズ
スモール
タイプ
無泡
種類
ローラー
適合塗料
水性塗料・溶剤系塗料(合成樹脂エマルションペイント、ウレタン、シリコン、フッ素、ステイン等)
紙管内径(パイプ)(Φ)
15
紙管内径(フレーム)(Φ)
6.5
毛丈
中長毛
注意
※ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
※用途以外に使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする