60746 YKローラーバケット エコ SX用 好川産業 04894886

YKローラーバケット エコ SX用

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
04894886
品番
60746
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

YKエコシリーズは、石油由来樹脂の使用量を削減した環境配慮型シリーズです。
刷毛の柄を切り出す際の木くずを利用しています。木屑の含有量は25%!
ウッドチップを練り込むことで、マットで落ち着いた質感を実現しました。
同素材のエコネットやエコスモールローラーフレームと一緒にぜひお使いください。

用途
ローラーバケット、塗装用バケット、ペンキ バケット、塗料バケット、ペイントバケット
材質
PP+木屑
色
ブラウン
質量(g)
288
高さH(mm)
150
奥行D(mm)
215
幅W(mm)
270
注意
※ローラーのサイズに合ったバケットを使用してください。使用後は塗料を残したまま放置せず、早めに清掃してください。持ち運ぶ際は塗料を入れすぎないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする