25281 スライドロック式 YKアルミロックポール 好川産業 04894920

スライドロック式 YKアルミロックポール

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
この商品は外径など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
外径(Φmm)
30
注文コード
04894920
品番
25281
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

先端ネジ部分にローラーフレームなどを取り付けて使用できる延長ポールです。
塗装作業等における利便性を考慮して、スライドロック式の伸縮ポールが登場しました!
必要に応じて長さを調整できますので、届きにくい壁の塗装などにお使いください。
本体についているレバーを押し、「カチッ」という音がするまでスライドさせることでポールが固定されます。
軽量で使いやすく、従来のツイスト式の弱点(ネジの緩みや扱いやすさ)をカバーした商品です。

用途
ローラーポール、伸縮ポール、継ぎ柄、伸ばし棒、高所の塗装、延長棒、長柄、塗装用ローラーポール、塗装用ポール
外径(Φmm)
30
縮長(m)
1.34
伸長(m)
2.4
材質
アルミ
対応機種
各社共通規格
注意
※ロックが不十分な状態で使用しないでください。
※無理な力を加えたり、強く振り回したりしないようご注意ください。
※高い場所で使用する場合は、周囲の人や物に当たらないようご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする