※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山田工業所
山田工業所の 料理道具
山田工業所の フライパン・グリルパン
山田工業所の 鉄フライパン/中華鍋
鉄 打出 中華 穴明 片手鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04895512
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
鉄
質量(kg)
0.6
深さ(mm)
60
板厚(mm)
1.2
内寸(cm)
24