曜日別特売
- 鉄 打出 中華片手鍋(板厚1.2mm) 山田工業所 04895607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 打出 中華片手鍋(板厚1.2mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード04895607品番-
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質質量(kg)1.2深さ(mm)100板厚(mm)1.2内寸(cm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする