※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山田工業所
山田工業所の 料理道具
山田工業所の フライパン・グリルパン
山田工業所の 鉄フライパン/中華鍋
鉄 打出 中華片手鍋(板厚1.2mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04895643
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,900
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄
質量(kg)
2.1
深さ(mm)
140
板厚(mm)
1.2
内寸(cm)
45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04895643
-
88756841
-
鉄 打出片手中華鍋
山田工業所
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました