※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄 打出 中華両手鍋(板厚1.2mm)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 04895765 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

数千回叩いて造るので、鉄の分子が細かくなり、材質が変化するので、熱の伝わりが良く、表面に細かい凸凹ができ、油の乗りがよく、焦げつきにくく、軽くて丈夫です。

材質 質量(kg)1.3 深さ(mm)100 板厚(mm)1.2 内寸(cm)36

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04895792
2023-11-14
用途:
調理時
株式会社エビニク研究所 様 (卸売・小売業)

鉄 打出 中華両手鍋(板厚1.2mm)は使いやすく問題ない。

対象商品:
04895747
2020-01-31
用途:
家庭で使用
ShiNaChiKu亭 様 (飲食業)

揚げ物、炒め物、セイロ蒸しで使っています。
大変使いやすく重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする