京セラ
京セラの エンドミル
京セラの その他エンドミル
DMC型 エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
刃先径(Φmm)
12
全長(mm)
90
注文コード
04896281
品番
DMC 812-S16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
刃先径・全長
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
90
刃数
1
刃先径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
16
有効長(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。