- 用途
- 作業台・工具まわりのホコリや細かなゴミの集塵
車内や機械まわりなど、手や大型清掃機器が入りにくい場所の清掃
DIY・整備・メンテナンス時の簡易清掃
HYT-SLを送風・集塵の両用途で活用したい現場 - 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 【パーツ】・ブラシヘッド(約) W33.2×H56.0×D19.3
・ノズル(約) W21.8×H136.5×D21.8(根本)
・ダストカップ(約) W60.2×H112.8×D59.7
・フィルター(約) W51.5×H45.6×D51.5
・セット時(約) W60.2×H260×D59.7
- 付属品
- ダストカップ、フィルター3個(1個本体付属)、ブラシ、ノズル
- 品番
- HYT-SL
- 質量(g)
- ブラシヘッド:5、ノズル:11、ダストカップ:69、フィルター:9、セット時:94
- 寸法(幅W×奥行D)(mm)
- 【パーツ】・ノズル (約)W21.2×D9.6(吸い込み口)