画像準備中

チップ DNGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 04897593 品番 DNGN150704S01525 A66N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工に最適なゴールドコートセラミック。

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質A66N 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする