画像準備中

チップ DNGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質A66N 注文コード04897654 品番DNGN150712S01525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,000
この商品は材質13種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
アルミナ-炭化チタン系セラミック。高硬度材加工に最適なゴールドコートセラミック。

切刃長さ(mm)15.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)7.94 穴の形状- コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカなし 材質A66N 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする