曜日別特売
DNMG110404GP チップ DNMG-GP 京セラ 04897925

チップ DNMG-GP

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.4
材質TN60
切刃長さ(mm)11.6
内容量1箱(10個)注文コード04897925品番DNMG110404GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000

(材質)
荒から仕上げまで広範囲にカバーできる『統合型メイン材種』。
高窒素含有TiCN-NbC系サーメット。

切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525トラスコ品番173-3630材質TN60形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13切削領域仕上げ(GP)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01836765
2023-09-12
用途: 鉄製品の仕上げ
製造業

鉄製品を旋盤で仕上げるときに使います。
S25Cだとピカピカに光沢が出ます。コスパもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする