※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
ノーブランドの ピーラー・皮むき
栗くり坊主 U
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04897953
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
丸洗いOK・便利なストッパー付
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
材質(本体)
ABS樹脂
全長(mm)
170
用途
かぼちゃや里芋の皮むきにも。
質量(g)
約60
TKG品番
9-0569-1601
TKG品番(2017)
6-0509-2001