ノーブランド
ノーブランドの キッチン・調理用品
ノーブランドの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
ノーブランドの ヘラ・スパチュラ
木柄シリコン 長柄 ゴムヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04901198
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
シリコン・柄:木
サイズ
特大
幅W×全長(mm)
160×340
耐熱温度(℃)
200