千代田金属工業
千代田金属工業の 製菓・製パン用品
千代田金属工業の 製菓用天板・シリコンマット
鉄 フッ素樹脂加工 プレス 天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04901557
品番
-
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
鉄・フッ素樹脂加工
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×395×22
種別
6枚取 浅型
板厚(mm)
0.8
底寸法(mm)
520×370