※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S20-DRZ1339-05 ドリル 京セラ 04903053 S20-DRZ1339-05 ドリル 京セラ 04903053 S20-DRZ1339-05 ドリル 京セラ 04903053

ドリル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 04903053 品番 S20-DRZ1339-05
参考基準価格(税別)¥51,200 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

4コーナ仕様チップでコスト削減。
豊富なチップブレーカで様々な被削材に対応。
鋭い切れ味でビビリを防止し、仕上げ面も良好。
切りくず排出・静寂性に優れ、低抵抗設計で加工条件アップ。

仕様
半径方向オフセット可能範囲/+0.5
オフセット加工する場合は、送りをf=0.08mm/rev.以下に設定して下さい。
適合
(部品)クランプスクリュー/SB-2045TR、レンチ/FT-6、プラグ/GP-1
(チップ)ZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU
適合チップZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU 刃径(Φmm)13 寸法L1(mm)108 寸法D(Φmm)13 寸法L3(mm)39 用途マジックドリル トラスコ品番142-3207 刃数2 被削材鉄・ステンレス・鋳物・非鉄金属 寸法L2(mm)65 寸法d(Φmm)20 寸法d1(Φmm)27 寸法Rc(mm)Rc1/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする