京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04903071
品番
S20-DRZ135405-05
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
4コーナ仕様チップでコスト削減。
豊富なチップブレーカで様々な被削材に対応。
鋭い切れ味でビビリを防止し、仕上げ面も良好。
切りくず排出・静寂性に優れ、低抵抗設計で加工条件アップ。
適合チップ
ZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU
刃径(Φmm)
13.5
寸法L1(mm)
108
寸法L3(mm)
40.5
用途
マジックドリル
トラスコ品番
647-0424
被削材
鉄・ステンレス・鋳物・非鉄金属
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。