京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04903236
品番
S20-DRZ155465-05
参考基準価格(税別)
¥53,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
適合チップ
ZCMT050203、ZCMT050203SP、ZCMT050203SU
寸法L1(mm)
115
刃径(Φmm)
15.5
寸法L3(mm)
46.5
用途
マジックドリル
トラスコ品番
647-0467
被削材
鉄・ステンレス・鋳物・非鉄金属
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。