※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04903281
品番
S25-DRZ1632-06
参考基準価格(税別)
¥51,200
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
半径方向オフセット可能範囲/+1.1
オフセット加工する場合は、送りをf=0.08mm/rev.以下に設定して下さい。
適合
(部品)クランプスクリュー/SB-2260TR、レンチ/DT-7、プラグ/GP-1
(チップ)ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU
適合チップ
ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU
寸法L1(mm)
115
刃径(Φmm)
16
寸法D(Φmm)
16
寸法L3(mm)
32
用途
マジックドリル
トラスコ品番
647-0718
刃数
2
被削材
鉄・ステンレス・鋳物・非鉄金属
寸法L2(mm)
61
寸法d(Φmm)
25
寸法d1(Φmm)
32
寸法Rc(mm)
Rc1/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。