京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04903306
品番
S25-DRZ1664-06
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
適合チップ
ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU
寸法L1(mm)
147
刃径(Φmm)
16
寸法L3(mm)
64
用途
マジックドリル
トラスコ品番
142-3916
被削材
鉄・ステンレス・鋳物・非鉄金属
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。