※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04903543
品番
S25-DRZ1976-06
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
適合
クランプスクリュー:SB-2260TR
レンチ:DT-7
プラグ:GP-1
適合チップ
ZCMT06T204、ZCMT06T204SP、ZCMT06T204SU
刃径D(Φmm)
19
寸法L1(mm)
157
刃径(Φmm)
19
寸法L3(mm)
76
全長L1(mm)
157
用途
マジックドリル
トラスコ品番
142-3941
刃数
2
被削材
鉄・ステンレス・鋳物・非鉄金属
寸法d1(Φmm)
32
シャンク径d(Φmm)
25
加工深さ
4×19
首下長L2(mm)
103
溝長L3(mm)
76
寸法Rc
Rc1/8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。