京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04903954
品番
S32-DRZ2754-10
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
27
溝長(mm)
54
全長(mm)
149
用途
マジックドリル
適合チップ
ZCMT10T304、ZCMT10T304SP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。