京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04904216
品番
S40-DRZ3399-12
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
33
溝長(mm)
99
全長(mm)
203
用途
マジックドリル
適合チップ
ZCMT12T306、ZCMT12T304SP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。