京セラ
京セラの フライスカッター
京セラの スローアウェイドリル
ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04904234
品番
S40-DRZ33132-12
参考基準価格(税別)
¥80,900
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
33
溝長(mm)
132
全長(mm)
236
用途
マジックドリル
適合チップ
ZCMT12T306、ZCMT12T304SP
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。