※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山県化学
山県化学の 料理道具
山県化学の まな板・解凍ボード
山県化学の プラスチックまな板
ヤマケン K型プラスチックまな板(片面シボ付)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04905495
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外寸(mm)
500×250
厚さ(mm)
10
質量(kg)
1.3
材質
プラスチック
耐熱温度(℃)
90