※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

かるがるまな板 SD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード04905766 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,700
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

木芯入り構造のため従来のプラスチック単体まな板に比べ、約30%以上も軽く(600×300×25の場合)扱い易い。
木芯の木目方向が特殊な組合せなので温風保管庫(90℃)の熱風でも反りにくい構造

ライン色グリーン 厚さ(mm)25 質量(kg)4.9 外寸(mm)800×400 材質ポリエチレン・木芯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04905766 - 25840003 - ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ ポリエチレン・かるがるまな板標準 ハセガワ 1個 28,980 税込31,878 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする