※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
リスの 料理道具
リスの まな板・解凍ボード
リスの プラスチックまな板
プラスチック まな板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04906116
品番
M7
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
シボ付(エンボス加工)により滑り止め効果と水切れが良くなります。
外寸(mm)
900×450
材質
プラスチック
厚さ(mm)
20
質量(kg)
7.5
耐熱温度(℃)
70
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。