※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの 料理道具
住ベテクノプラスチックの まな板・解凍ボード
住ベテクノプラスチックの プラスチックまな板
抗菌カラーソフトまな板(厚さ8mm)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外寸(mm)
500×250
注文コード
04906238
品番
CS-525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,050
この商品は
外寸
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(mm)
500×250
色
ピンク
材質
ポリプロピレン・表面エンボス仕上げ
質量(kg)
0.9
耐熱温度(℃)
90
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
04906238
CS-525
88743724
CS525
住友 カラーソフトまな板
住ベテクノプラスチック
1個
¥
4,598
税込
¥
5,058
注文コードが変更になりました