KN030 ”クリアスコープ・デジタル302T” アサダ 04906382

”クリアスコープ・デジタル302T”

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
04906382
品番
KN030
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

トイレ内検査カメラ「クリアスコープ・デジタル302T」の付属品セットです。
クリアスコープ・デジタルシリーズのモニター本体と組み合わせて使用することで、トイレ内検査カメラとして使用が可能になります。
超ソフトカメラケーブルと補助ガイドで、洋式・和式・兼用トイレのトラップもスルスル挿入できます。
クリアスコープ・デジタルをトイレ内検査カメラとして使用するためのキットです。

トラスコ品番
806-8017
適合機種
クリアスコープ・デジタルシリーズ全機種、ロースコープ203
セット内容
クリアスコープケーブル302T、ガイド組、カバー、ケース302T
材質
カメラケーブル:ステンレス、本体:樹脂、鋼材、ケース:アルミ

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする